ケミテック
ケミシール マジン 10個入
UV-LEDライトで固まる液体プラスチックです。
仕様
●セット内容:容量30g+LEDライト1本●単品のJANコード:4571188669038
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
65-5780-22
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
30mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61166509
-
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください