コバリンクNHモジュールプレート 1箱 5個×6包入

コバリンクNHモジュールプレート 1箱 5個×6包入 - Thermo Scientific NalgeneコバリンクNHモジュールプレート 1箱 5個×6包入 - Thermo Scientific Nalgene

架橋剤を用いることにより、化合物の共有結合が可能
非特異的結合を最少限に抑制

仕様●カルボジイミド処理:カルボキシル基、5'末端リン酸基と特異的に結合●グルタルアルデヒド処理:アミノ基と結合●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:F8●カラー(モジュール部):クリア●表面処理:NH●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):100●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5641-98内容量1箱(6包×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166728478042
76,860
75,980
83,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする