コンセントバー取付パネル W480×H43.7×D102.6mm ブラック

コンセントバー取付パネル W480×H43.7×D102.6mm ブラック - 摂津金属工業

19インチパネルマウントできる金具で、別売のコンセントバー(DZ-1002006CやDZ-2002006CS)を取り付けできます。
EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます
付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。
取付パネルは、前後に位置を変更できます。

仕様●外形サイズ:W480×H43.7×D102.6mm●有効高さ:1U●質量:0.5kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIAアズワン品番65-6483-44内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168076DZO-1UPN1
8,420
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする