コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 - Panasonic(パナソニック)

ZAシリーズ
パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。長寿命のこのコンデンサは、+105℃で10000時間の耐久性があります。
AEC-Q200認定低ESR高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適最大80Vdcの高電圧に対する耐性あり高い安全性小型設計表面実装。
用途
パナソニックZAシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、低漏洩電流と高信頼性が求められる用途に最適です。主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。

仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:12mm●寸法:10 x 10.2mm●シリーズ:ZA●誘電正接:10%アズワン品番65-7065-45内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168566EEHZA1H101P
80,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする