曜日別特売

コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 200個入

コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 200個入 - Panasonic(パナソニック)

HDシリーズ、パナソニック
+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。
ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。
用途
パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:180mAアズワン品番65-7191-84内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168925EEUHD1C221
13,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする