コンデンサ 220μF 450V dc

コンデンサ 220μF 450V dc - VISHAY

Vishayアルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びSwitchedMode電源に広く使用されています。最大500V長い有効寿命:5000時間@85℃極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質キー付きの極性タイプを用意

仕様●静電容量:220μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x25mm●長さ:25mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168968MAL225727221E3
2,060
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする