サージプロテクタ 230 V ac 40kA スルーホール

サージプロテクタ 230 V ac 40kA スルーホール - フエニックス・コンタクト

IEC61643、VDEV0185-3
単相/3相本線FLT及びVALシリーズ
固定式ベースエレメント上でプラグ可能なモジュールによる簡単取り付けと高速交換
ベースエレメントの取り付け方向を調節可能機械式ステータスインジケータ熱遮断装置モジュールの誤プラグインを防止する機械コーディングすべてのプラグに共通のリモートインジケータコンタクト

仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ保護モジュール●最大定格電圧:230 V ac●実装タイプ:スルーホール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:F-MS 12 ST●長さ:52.5mm●奥行き:17.4mm●高さ:55.5mm●寸法:52.5 x 17.4 x 55.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7020-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611698602817990
23,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする