曜日別特売

サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A

サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A - SIEMENS

TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A
Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality
IthasasizeS0
Itcanbemountedwithcontactormounting
Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal
Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes
Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E

仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611699573RB3026-1NB0
33,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする