曜日別特売

サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.5 kW

サーマルリレー SIRIUSシリーズ 690 V ac 1.5 kW - SIEMENS

Siemens熱過負荷リレーは、FLCモータの最大5Aの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です

仕様●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:1.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7342-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611699843RU2116-1FB1
26,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする