サーミスタ NTC 22Ω 1箱 500個入

サーミスタ NTC 22Ω 1箱 500個入 - EPCOS

NTCサーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果NTCサーミスタが加熱すると、抵抗が10~50倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTCサーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされたNTCサーミスタですすずめっき銅ワイヤ、ねじれ部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます非常に安定した電気特性用途突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)

仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:22Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7125-43内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61170036B57238S0220M000
70,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする