曜日別特売

シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 - SIEMENS

Siemensパワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止めTerminalがあり、35mmの標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズはSですコンタクト定格電圧:400V保護クラスはIP20最大動作温度は+60℃です

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7338-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611703253RT2016-1FB44-3MA0
34,700
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする