曜日別特売

シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極

シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極 - SIEMENS

TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuit
Ithasoperatingvoltageof220VAC
Thecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnology
Thetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminal
Duetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossible
ThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversions
Thedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliability
Itisapprovedforworldwideusee.g
IECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃

仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611703343TH4244-0AM0
111,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする