曜日別特売

シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 3TC4シリーズ

シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 3TC4シリーズ - SIEMENS

接触器-3TCシリーズ

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:75 A●通常端子構成:2NO●シリーズ:3TC4●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:Screw●奥行き:156mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7281-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611703503TC4817-0BU0
392,000
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする