シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ

シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 5TTシリーズ - SIEMENS

Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC/DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン/オフ切り替えにも使用できます。5TT50Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできますが、相の負荷が対称的になるようにする必要があります。O/I自動機能付きInstaコンタクタ制御電圧の印加が不要な手動スイッチによる工場のテストスイッチング位置表示により動作状態のすばやい把握

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mmアズワン品番65-7349-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611703595TT5001-8
34,600
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする