曜日別特売

シーメンス 電磁接触器 230 V ac 8極

シーメンス 電磁接触器 230 V ac 8極 - SIEMENS

Siemensコンタクタリレー(4NO+4NCコンタクト付き)、230Vac電圧、サイズS00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式Terminalがあります。Sirius3RH2カップリングコンタクタリレーは、標準的なTerminal呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途向けのポジティブドライブ動作とSUVAタイプを用意しています。このカップリングコンタクタリレーは耐候性を備え、コンタクトの信頼性が高く、対応する認定により世界中での使用に適しています。高い信頼性シンプル効率性

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO + 4NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7282-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611703683RH2344-1AP00-0KA0
33,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする