曜日別特売

シーメンス 補助接点 1 3KD 100 mA

シーメンス 補助接点 1 3KD 100 mA - SIEMENS

Siemens補助スイッチは切り替えコンタクトを1つ備えており、ソリッドステート互換で接続ケーブル500mmに対応し、1COコンタクトを使用しています。プラグイン式で内蔵された取り付けタイプを使用しています。3KDサイズ1及び2に適合

仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●取付方法:プラグイン●範囲:Sentron●シリーズ:3KD●コンタクトの定格電流:100 mAアズワン品番65-7340-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611703953KD9103-3
2,550
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする