曜日別特売

シーメンス 補助接点 4 10 A

シーメンス 補助接点 4 10 A - SIEMENS

Siemens補助スイッチブロック(2NO+2NCコンタクト付き)動作温度は-25→+55℃です保護クラスIP20

仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 Vアズワン品番65-7278-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611704043TY2781-2D
86,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする