Thermo Scientific Nalgene
シーリングテープ 接着タイプ レーヨン アクリル酸系 白 1箱 50個入
粘着タイプのシーリングテープです
仕様
●材質:レーヨン●接着剤:アクリル酸系●アプリケーション:ガス透過性●色:白●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:あり●使用温度:-20~80℃
アズワン品番
65-5636-65
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61170447
249720
¥
10,920
¥
10,890
¥
11,979
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください