システムデスク W1400×H700~750×D800mm ライトグレー・ペールグレー

システムデスク W1400×H700~750×D800mm ライトグレー・ペールグレー - 摂津金属工業

映像・音響編集、医療、プログラム開発、監視管理等の使用に適したシステムデスクです。
外形の高さは、一般的な事務机の高さに調節できます。(700~750mm)
テーブル上に、蓋が開閉できるシャッター付き配線用穴を設けており、ケーブル配線処理が容易です。配線量に応じて開閉の調整が可能です。
専用アクセサリーが充実しており、モニターの設置や、各種電子機器の収納等、システムの拡張が可能です。
19インチラックのデスクラックFORシリーズをデスク下に配置することができます。

仕様●外形サイズ:W1400×H700~750×D800mm●質量:44.7kg●色/外装処理:ライトグレー・ペールグレーアズワン品番65-6441-72内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61170639FOT-1407580N7
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする