三晃商会
スリーウェイハウス
チンチラ・デグー・シマリス・モルモット・ハリネズミ等の小動物用ハウス!
付属の固定具で壁面に設置できます。
仕様
●材質:天然木●本体サイズ:幅240×奥行150×高さ150mm●付属品:固定具/2個●対象生体:チンチラ、デグー、シマリス、モルモット、ハリネズミ等
アズワン品番
65-5606-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61171734
H33
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください