SICK
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット MPA
Tスロットシリンダ用取り付けブラケットSickMPAセンサとの注
仕様
●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:T スロットシリンダ用●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール
アズワン品番
65-7312-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61172276
BEF-KHZT01MPA
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください