曜日別特売

センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ

センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ - SICK

一体型プロファイルシリンダ/タイロッドシリンダ用取り付けブラケットSickシリンダセンサとの注

仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:統合プロファイルシリンダ / タイロッドシリンダ用取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:亜鉛ダイキャストアズワン品番65-7312-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172294BEF-KHZ-PT1
3,030
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする