曜日別特売

タンク付エアーポンプ

タンク付エアーポンプ - エスコタンク付エアーポンプ - エスコタンク付エアーポンプ - エスコタンク付エアーポンプ - エスコタンク付エアーポンプ - エスコタンク付エアーポンプ - エスコタンク付エアーポンプ - エスコタンク付エアーポンプ - エスコ

軽く踏むだけでラクに空気が入ります。
※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。
滑りにくく踏みやすいラバーペダル
自転車は英・米式に対応
オートバイに対応(ノズル不要)
4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)

仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付アズワン品番65-5670-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172486EA919SC-2A
オープン
2,460
2,706(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする