曜日別特売

タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-43 1セット 400個入

タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-43 1セット 400個入 - 京セラ

TPSシリーズ2.5→6.3Vdc
AVXのTPSシリーズ低ESRSMDコンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPSシリーズコンデンサには、14種類のケースサイズが用意されています。
低ESR(等価直列抵抗)高いリプル電流性能低電力と低放熱

仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:4.1mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4.1mm●シリーズ:TPS●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7101-25内容量1セット(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172827TPSE337K006R0050
92,300
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする