曜日別特売

ディスクグラインダー 550W

ディスクグラインダー 550W - KENOH

面取り・切断・バリ取り・サビ落としに。
ブロックやレンガ等の切断に。
砥石を簡単交換:シャフトロック式です。
左右交換式ハンドル:作業がスムーズに行えます。
AC100V:ハイパワー・ハイトルクです。
二重絶縁:アース(接地)不要です。
電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。

仕様●定格消費電力:550W●コード長:約2m●定格時間:10分●電流:5.8A●回転数:約10000min-1●付属品:鉄工用オフセット砥石(研削用)(外径100×厚さ6×内径15mm)、フランジ、ロックナット、補助ハンドル、カニ目スパナ、交換用カーボンブラシ/1セット(2個で1セット)●※DIY専用です。アズワン品番65-6680-36内容量1個
注意
●※DIY専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173116EDG-100
6,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする