曜日別特売

ディスプレイスタンド

ディスプレイスタンド - ストア・エキスプレスディスプレイスタンド - ストア・エキスプレスディスプレイスタンド - ストア・エキスプレスディスプレイスタンド - ストア・エキスプレス

天板の高さが3段階(H60cm・70cm・H80cm)に調節できるディスプレイスタンド什器です。
天板は商品のディスプレイに、脚部までのスペースは在庫のストックに。
天板裏面に補強バーが2本入っています。

仕様●素材:スチール●サイズ:W40×D40×H80cm●重量:10kg●耐荷重:10kgアズワン品番65-5561-67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117312561-797-71-1
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする