ディスプレイ取付金具 W460×H440×D120~341mm ブラック

ディスプレイ取付金具 W460×H440×D120~341mm ブラック - 摂津金属工業

マルチディスプレイに適した壁掛け金具です。
VESA規格対応の55V程度までのディスプレイを取り付けできます。
取り付けたディスプレイは、上下左右前後の位置及び、傾きの微調整と固定が可能です。
パンタグラフ式になっているため、ワイヤーにより、ディスプレイパネル部に触れることなく引き出し・引き込みが可能です。
強度が有り、軽量な構造です。

仕様●外形サイズ:W460×H440×D120~341mm●質量:14.5kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6441-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173134BDPM-55-N1
201,500
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,060/税込¥3,366
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする