曜日別特売

ノンダスト ドライペーパー 1.3kg

ノンダスト ドライペーパー 1.3kg - 三晃商会ノンダスト ドライペーパー 1.3kg - 三晃商会

多層構造の圧縮バージンパルプ100%!
吸水性と速乾(ドライ)性に優れた粉塵の少ない紙製敷材!
薄いバージンパルプを何層にも重ねて圧縮、使いやすい形状サイズにカット。
適度な比重と、少量でも圧倒的な吸水性を持ち、速乾(ドライ)性に優れています。
表面はいつもサラサラで、交換の際にはトレイに貼りつかず、簡単に取り換えることができます。

仕様●材質:バージンパルプ●対象生体:小動物、小鳥、爬虫類等の生き物●使用方法:袋より適量取り出し、飼育ケージの底ベース全体に、厚さ2~3cm程度に敷いてご使用下さい。●入数:1パック(1.3kg入)アズワン品番65-5606-16内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173956G05
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする