曜日別特売

ハムポット ブラウン

ハムポット ブラウン - 三晃商会ハムポット ブラウン - 三晃商会ハムポット ブラウン - 三晃商会ハムポット ブラウン - 三晃商会

中の様子がよく見えて、お世話がしやすい!かわいいハムスターのおうちです。
回転音が少なくて、メンテナンスも楽々なサイレントホイールFと、給水ボトル、透明食器が付いてハムスター飼育のスタートにピッタリのケースキット。

仕様●材質:PS、PP、スチール、ガラス●組み立てサイズ(外寸):幅375×奥行370×高さ240mm●セット内容:本体、サイレントホイールF(直径17cm)、給水ボトル、透明食器アズワン品番65-5605-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174884C03
5,540
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする