バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 780pF 1セット 25個入

バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 780pF 1セット 25個入 - BOURNS

BournsElectronicsAVシリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AVバリスタは、シリコンTVSダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング電流及びエネルギーの取り扱いが広範機能

仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:780pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7109-25内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174988AV20K1206201NIR1
1,360
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする