曜日別特売

バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1袋 10個入

バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1袋 10個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC61000-4-2、特殊レベル30kV
SMTトランジェントサプレッサ-EZJSシリーズ
パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。
フローはんだ付け不要IEC61000-4-2、特殊レベル30kV規格に適合する高い静電気耐性バイポーラ1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能30kV接触放電。
用途
このバリスタは、ESD抑制に適しています。

仕様●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:1.25mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●バリスタ電圧:50Vアズワン品番65-7054-37内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175085EZJS1VD182
1,550
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする