曜日別特売

パルック 40形 クール色

パルック 40形 クール色 - Panasonic(パナソニック)

見え方のよい蛍光灯
色温度が6700Kです。

仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:6700K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175137FL40SSEXD37F3
2,430
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする