三晃商会
ハンガーボトル 160
サンコーハムスター用ケージの(シャイニー45やルーミィ60等)天面パイプジョイントに取り付けができる、吊り下げ型給水器です。
ステンレス製ノズルでサビにくく、いつでも新鮮な水が飲めます。
仕様
●材質:PVC、PP樹脂、ステンレス●本体サイズ:約径57×高さ235mm●ノズル径:8mm●容量:160cc●対象生体:ハムスター等の小動物
アズワン品番
65-5605-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61175435
B10
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください