曜日別特売

ビーコンユニット SGシリーズ

ビーコンユニット SGシリーズ - リタール

RittalSGシリーズのラベルパネルは、最大5個の光学部品をテキストで追加でき、不要なフィールドはブレークポイント付きで、直径25mmのベース又はコンジットのクランプ部を含む。素材はアクリル製、透明です重量/パック:0.36kg

仕様●シリーズ:SG●コンポーネントタイプ:ラベルパネル●多機能:なしアズワン品番65-7314-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611755752374150
24,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする