フェライトビーズ 0.40 x 0.20 x 0.30mm 1セット 100個入

フェライトビーズ 0.40 x 0.20 x 0.30mm 1セット 100個入 - MURATA(村田製作所)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:01005●インピーダンス @ 25 MHz:3.96Ω●インピーダンス @ 50 MHz:7.41Ω●インピーダンス @ 100 MHz:14.4Ω●インピーダンス @ 300 MHz:44.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:201Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.40 x 0.20 x 0.30mmアズワン品番65-7042-16内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176379BLF02RD331GNED
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする