MurataBLM02Kシリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは10Ωです。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています動作温度範囲:-55→125℃アースへの接続は不要です