フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 50個入

フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 50個入 - MURATA(村田製作所)

MurataBLE18PSシリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています動作温度範囲:-55→125℃アースへの接続は不要です

仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:2.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:4.73Ω●インピーダンス @ 100 MHz:8.5Ω●インピーダンス @ 300 MHz:19.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:30.4Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-7047-58内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176476BLE18PS080SZ1D
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする