Thermo Scientific Nalgene
プラスチックコンタクトディッシュ 1箱 11個×36包入
オートメーション対応
コンタクトディッシュは臨床、食品化学、製薬などのサンプリングに使用
コンタクトディッシュの底面は凸状で、1cm角のグリッド付き
細胞培養無処理
仕様
●材質:(本体・フタ)PS●フタ付き外寸(mm):67×15●内寸(mm):57×3●最大容量(mL):7.7●使用容量(mL):7.7●培養面積(cm2):25●滅菌済
材質
プラスチック
アズワン品番
65-5636-78
内容量
1箱(36包×11個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61176914
240541
¥
76,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください