曜日別特売

フラッシュライトユニット Siriusシリーズ

フラッシュライトユニット Siriusシリーズ - SIEMENS

連続光素子、内蔵LED、緑色、24Vac/dc、直径70mm

仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:緑●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7309-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611769578WD4420-5AC
50,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする