三晃商会
フラットウォーマー 6W
温度固定式のスリムなシート状ヒーターハムスター等の小動物や小鳥のヒナの保温に!
一目でわかる通電ランプ
生き物に優しい遠赤外線放射
電気制御式PTC採用
安全ヒューズ内蔵
仕様
●材質:コントローラーケース/ABS、パネル表面/PET、パネル内部/カーボン●パネルサイズ:115×142mm●コード長:約1390mm●使用電源:AC100V/50/60Hz●消費電力:6W(最大値)●設定温度:45℃(温度固定) ±5℃以内
アズワン品番
65-5606-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61177000
E56
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください