ホール効果センサ 欧州 3 ピン

ホール効果センサ 欧州 3 ピン - ハネウェル

HoneywellRTPシリーズホール効果ロータリ位置センサは、外部アクチュエータを備え、センサ本体から磁石を分離することで、非接触検知を次のレベルに引き上げます。センサの検出範囲は70°です。True、非接触動作無制限の回転(RTPシリーズ)ソリッドステートホール効果技術コネクタ一体型の丈夫なIP69K密封パッケージ車載グレードのEMI/EMCテスト、逆極性保護機能、短絡保護機能を内蔵しています

仕様●出力タイプ:標準●本体形状:ブロック形●取付方法:ねじ●電源電圧:5 V●接続方式:欧州 3 ピン●出力開閉電流:0.02 → 0.025 Aアズワン品番65-7284-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178278RTP070LVEAA
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする