ポテンショメーター 1kΩ 2W
Vishay138シリーズ
Vishay138シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。138シリーズは、産業用途向けに設計され、環境劣化に対する優れた耐性を発揮するために完全に密閉されています。
優れた温度安定性長い回転寿命完全密閉構造
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト
アズワン品番65-6923-30
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~