曜日別特売

ポテンショメーター 5kΩ 0.25W

ポテンショメーター 5kΩ 0.25W - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:0.25W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:5 mm●許容差:±20%アズワン品番65-7157-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178409CRV16-00-502
2,040
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする