Thermo Scientific
マイクロチューブのみ 1.5mL クリア 1箱 500本×1包入
パイロジェンフリー
DNase/RNaseフリー
仕様
●材質●▼本体:PP●▼O-リング:Sulfer cured EPDM●仕様:1.5mL コニカル底マイクロチューブのみ●未滅菌●カラー:クリア●遠心強度(×g):20000●入数:500本×1包
アズワン品番
65-5638-78
内容量
1箱(1包×500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61179100
3466JP
¥
6,980
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください