第一測範
ユニファイネジプラグゲージ 並目 JIS規格 2B 呼び寸法3
仕様
●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:3●ピッチ:48●種類:検査用通り止り
アズワン品番
65-3647-52
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61180098
NO.#3-48-UNC GPIP2B
¥
27,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください