曜日別特売

ラクラク取付 三角ラビレットL ミルキーホワイト

ラクラク取付 三角ラビレットL ミルキーホワイト - ジェックスラクラク取付 三角ラビレットL ミルキーホワイト - ジェックスラクラク取付 三角ラビレットL ミルキーホワイト - ジェックスラクラク取付 三角ラビレットL ミルキーホワイト - ジェックスラクラク取付 三角ラビレットL ミルキーホワイト - ジェックスラクラク取付 三角ラビレットL ミルキーホワイト - ジェックスラクラク取付 三角ラビレットL ミルキーホワイト - ジェックスラクラク取付 三角ラビレットL ミルキーホワイト - ジェックス

奥行きひろびろ!だけどコーナー設置で省スペース!スノコサイズ約1.2倍(※三角ラビレット比)
スライド式で取付簡単!ケージにしっかり固定!
ホーランドロップ、ミニうさぎなどの中型種に。
三角シーツがピッタリ!はみ出さないのでいたずらされにくい。
特殊構造のロック式スノコでいたずら防止。
大きなオシッコガード。

仕様●材質:トイレ本体/ポリプロピレン、スノコ/スチール●本体サイズ:幅350×奥行225×高さ180mm●対応商品:ラクラク取付三角ラビレットL用スノコアズワン品番65-6669-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61180134-
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする