ラブトップクーラー -20℃ Nunc用

ラブトップクーラー -20℃ Nunc用 - Thermo Scientific Nalgeneラブトップクーラー -20℃ Nunc用 - Thermo Scientific Nalgene

PCR試薬や制限酵素、各種サンプルの低温保持に便利な卓上クーラー
USPClassVI
1mLおよび1.8mLのNuncCryoTubeを20本収納
付属インサートを使用して、0.2mLおよび0.5mLマイクロチューブの収納も可能

仕様●内側列:-20~-15℃を約4時間保持●外側列:-20~-15℃を約2時間保持●材質:PC●フタ●▼色:透明●▼冷却ゲル:なし●列:4×5●チューブ数(本):20●適合チューブサイズ(mL):0.2~1.8●外寸W×D×H(mm):226×165×133●※あらかじめ冷凍庫で冷却してご使用ください。アズワン品番65-5639-44内容量1個
注意
●※あらかじめ冷凍庫で冷却してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61180186355501
32,880
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする