リードインダクタ 1.2 μH 80A スルーホール 1セット 90個入

リードインダクタ 1.2 μH 80A スルーホール 1セット 90個入 - VISHAY

高電流、スルーホールインダクタ、エッジ巻線型シリーズ高温動作、経年劣化なしで最大180℃の連続動作が可能です低DCRでは、損失を最小限に抑え、温度上昇を抑えることができますパウダー付き鉄合金コア技術により、十分なコア損失で動作温度範囲にわたって安定したインダクタンスと飽和を実現しています用途高電流及び高温用途DC/DCコンバータ高電流モータ及びスイッチングノイズ抑制

仕様●入数:1トレイ(90個入り)●インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:80A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.3mΩ●許容差:±20%●長さ:25.53mm●奥行き:20.73mm●高さ:21.75mm●寸法:25.53 x 20.73 x 21.75mm●コア材料:鉄粉●最大自己共振周波数:150MHz●シリーズ:IHDM-1008BC-30●リード径:4mmアズワン品番65-7087-30内容量1セット(90個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61180265IHDM1008BCEV1R2M30
159,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする