セルスター
レーザー対応セーフティレーダー 一体型
誤警報が少ない。
速く、広く、強・弱2段階でレーザー受信。
選べる待ち受け画面新デザイン
選べる警告パターン
最速・広角レーザー受信を実現!
光学フィルター+セルスター独自のシステムで誤警報の軽減
仕様
●サイズ:104(W)×21(D)×54(H)mm●重量:105g●電源電圧:12V/24V●液晶サイズ:3.2インチ●バンド数:18バンド●GPSデータ更新:無料
アズワン品番
65-3965-84
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61180920
AR-37LC
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください