レプタイルフードトレイ

レプタイルフードトレイ - スドーレプタイルフードトレイ - スドーレプタイルフードトレイ - スドーレプタイルフードトレイ - スドーレプタイルフードトレイ - スドーレプタイルフードトレイ - スドーレプタイルフードトレイ - スドーレプタイルフードトレイ - スドー

磁石の力で取り付けるタイプのフードカップとホルダーです。
ガラス厚5mm以下の飼育水槽やプラケースのお好みの場所に設置できます。
市販のワイドカップ昆虫ゼリーもそのままフードトレイにのせられます。
フードトレイ穴の径38mm。
固定用マグネット3組(6個)付。※たびたび外れる場合には、マグネットを追加してください。
最大4個(フードトレイ2個・固定用パーツ2個)まで追加することができます。

仕様●材質:ABS、PP、マグネット●本体サイズ:100×57×15mm●交換パーツ:RX-172 交換用マグネット(2個入)、RX-173 レプタイルフードトレイ用カップ(10個入)アズワン品番65-6669-89内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61180999-
2,030
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする